Terratech AS - Kobl.klemme 630A (SBF2C630AL) Flat 240mm2 til 2x 35-240mm2 - 1202408 ( 561173 )
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856940067
Elnummer
1202408
Leverandørens varenummer
1202408 ( 561173 )
Typebeskrivelse
1202408
Kompaktklemme for DIN skinne montering eller ved skrue montering rett på plate. Et hovedprodukt ved el. distribusjon for hoved tavler og underfordelinger i lavspenningsinstallasjoner IEC 60947-7-1, 1000 V AC eller 1500 V DC. Egner seg også som kobling i industri-installasjoner for el. motorer, frekvensomformere, kjøle og ventilasjonsanlegg. SB kompaktklemme tåler høy kortslutnings strøm, er halogenfri og har meget høy utfyllingsgrad for ledertverrsnittet for ledninger og for fleksible ledere. Kan kobles til kobber ledere Cu, og aluminiums ledere Al, uten hylse eller med hylse grunnet stor utfyllingsgrad på 95%. SB AL kompaktklemme er produsert i fortinnet aluminium og har patentert inspeksjonsåpning i blokken for kontroll av terminering. SB kompaktklemme har flere alternative tilkoblingsmuligheter med 1 ledning, 2 ledninger eller for tilkobling til fleksible ledere som ERIFLEX FLEXIBAR isolerte strømskinner eller Isolerte Kobberlisser type F. Flere kompaktklemmer kan kobles sammen i parallell på DIN skinne for å gi ytterligere støtte og stabilitet ved montering og i drift. Egner seg godt i installasjoner med vibrasjon. Tiltrekningsmoment på bolter er angitt i Nm, og boltene er av typen unbrako for å gi riktig moment. SB Kompaktklemme har uttak for måling av verdier/spenningsindikasjon. Lokket er hengslet og transparent for enklere inspeksjon og montering med quick-lock.


