Theben AG - 0200300, Eltimo 020SDCF, digi - 15271
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type stikkontakt - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Driftstype - Kvartsstyrt
Gangnøyaktighet per dag - 1 s
Klokketype - Døgn-/ukeur
Korteste koblingstid - 1 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003468024034
Elnummer
1462265
Leverandørens varenummer
15271
Typebeskrivelse
Koblingsur Digitale Plugg-In
Type stikkontakt:
Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Driftstype:
Kvartsstyrt
Gangnøyaktighet per dag:
1 s
Klokketype:
Døgn-/ukeur
Korteste koblingstid:
1 min
Monteringsmetode:
Overgang med stikkontakt
Matespenningsområde:
230...230 V
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...50 Hz
Modell / utførelse:
DCF 77, radiostyrt
Nominell brytestrøm ved 230 V AC:
16 A
Gangreserve i timer:
500
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
program
¦ Bruk med jordede kontakter
(andre typer kontakter er tilgjengelig på
forespørsel)
¦ 1 kanal
¦ enkel bruk via taster for programfunksjoner
og ukedager, timer og minutter
¦ AV/PÅ-koblingstider
¦ forhåndsvalg for kobling
¦ permanent AV/PÅ-kobling
¦ Tilfeldig program
¦ automatisk endring av sommer-/vintertid
Theben-eltimo 020 S
¦ 36 minneplasser
Theben-eltimo 020 S DCF
¦ DCF-radiokontroll
¦ 33 minneplasser


