Theben AG - 0260833, TIMER26 Plug-in with - 45257

Theben AG
KopierKopier
Theben AG - 0260833, TIMER26 Plug-in with

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type stikkontakt - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

  • Driftstype - Nettsynkron

  • Gangnøyaktighet per dag - 60 s

  • Klokketype - Døgnur

  • Korteste koblingstid - 15 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468021644

Elnummer

1462268

Leverandørens varenummer

45257

Typebeskrivelse

Koblingsur Stikkontakt

Type stikkontakt:

Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

Driftstype:

Nettsynkron

Gangnøyaktighet per dag:

60 s

Klokketype:

Døgnur

Korteste koblingstid:

15 min

Monteringsmetode:

Overgang med stikkontakt

Matespenningsområde:

230...230 V

Type matespenning:

AC

Frekvens matespenning:

50...50 Hz

Modell / utførelse:

Analog

Nominell brytestrøm ved 230 V AC:

16 A

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tekniske data: . Døgn eller ukefunksjon . Min 15min koblingstid for døgnur . Min 2 tim koblingstid for ukeur . Bryteeffekt: Maks 16A cosø 1 . Segmenter . Driftspenning 230VAC . Stille gange . P44 utførelse for utendørs bruk, tåler -40°C