Theben AG - 0260855, TIMER26 Plug-in, ear - 45261
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type stikkontakt - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Driftstype - Nettsynkron
Gangnøyaktighet per dag - 60 s
Klokketype - Døgnur
Korteste koblingstid - 15 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003468020166
Elnummer
1462269
Leverandørens varenummer
45261
Typebeskrivelse
Koblingsur Stikkontakt
Type stikkontakt:
Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Driftstype:
Nettsynkron
Gangnøyaktighet per dag:
60 s
Klokketype:
Døgnur
Korteste koblingstid:
15 min
Monteringsmetode:
Overgang med stikkontakt
Matespenningsområde:
230...230 V
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...50 Hz
Modell / utførelse:
Analog
Nominell brytestrøm ved 230 V AC:
16 A
Maks. bryteeffekt LED:
400 W
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44