Theben AG - 0770033, FRI77G - 41205

Theben AG
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kanaler - 2

  • 24 timers program - Ja

  • Ukesprogram - nei

  • Nettsynkronisering - Ja

  • Kvartsstyrt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468070024

Elnummer

1462254

Leverandørens varenummer

41205

Typebeskrivelse

Koblingsur Mekanisk

Antall kanaler:

2

24 timers program:

Ja

Ukesprogram:

nei

Nettsynkronisering:

Ja

Kvartsstyrt:

nei

Korteste omkoblingstid kanal 1:

2 min

Monteringsmetode:

Andre

Matespenningsområde:

230...230 V

Type matespenning:

AC

Frekvens matespenning:

50...50 Hz

Gangreserve i timer:

0

Gangreserve i år:

0

Gangnøyaktighet per dag:

1 s

60 min. program:

Ja

Årsprogram:

nei

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Korteste omkoblingstid kanal 2:

60 min

Programskive oppdeling 1:

1 min

Programskive oppdeling 2:

60 min

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

nei

Manuell drift:

nei

Oppkobling forvalg:

nei

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

16 A

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Bredde:

105 mm

Høyde:

105 mm

Dybde:

61 mm

Tekniske data:

Design
Wall mounting
Switching program
60 min. / daily program
Operating voltage
230 V~, ±10 %
Schaltkontakt
2 change-over contacts
Nominal current
16 A
Incandescent load
1000 W
Shortest switching interval
2 min. / 1h.
Accuracy
Mains synchronous