Theben AG - 1030031, Luxa 103-200 T Motio - 71701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 3 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...200 °
Maks omkoblingseffekt - 400 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4003468103050
Elnummer
1462343
Leverandørens varenummer
71701
Typebeskrivelse
Theben Bevegelsessensorer
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
3 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...200 °
Maks omkoblingseffekt:
400 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
200 °
Optimal montasjehøyde:
1,2 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
8 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
16 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK04
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Min. innkoblingstid:
20 s
Utkoblingsforsinkelse:
1800 s
Responsverdi lys:
10...1000 lx
C-last:
nei
Maks startstrøm:
2 A
Min. innkoblingsstrøm:
0,1 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...45 °C
Bredde:
80 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
65 mm
Diameter:
50 mm
Innbyggingsbredde:
50 mm
Innbyggingsdybde:
32 mm
Min. dybde på apparatboks:
46 mm
Detektorvinkel: 200°
Detektorområde: Ø8m ( 1,2-2m høyde )
Kanaler / utgang: Triac - 2A/230VAC
Bryteevne lampe: 25-400W
Luxområde: 10-2000Lux
Forsinkelsesomr: 20sek-30min
Beskyttelsesgrad: IP40
Montering: Standard veggboks


