Theben AG - 1080700, Luna 108 Twilight sw - 54328

Theben AG
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell brytestrøm - 16 A

  • Innstillingsområde lysstyrkeverdi - 2...100 lx

  • Maks ledningslengde lyssensor - 100 m

  • Monteringsmetode lyssensor - Innbygning

  • Tetthetsklasse (IP) lyssensor - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468108000

Elnummer

1462280

Leverandørens varenummer

54328

Typebeskrivelse

Fotocellebryter DIN-Skinne

Nominell brytestrøm:

16 A

Innstillingsområde lysstyrkeverdi:

2...100 lx

Maks ledningslengde lyssensor:

100 m

Monteringsmetode lyssensor:

Innbygning

Tetthetsklasse (IP) lyssensor:

IP65

Merkespenning:

230 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Maks glødelampelast:

2300 W

Maks lysrørslast:

2300 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

2300 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

400 VA

Med programmerbar nattavstengning:

nei

Impulsinngang:

nei

Beskyttelsesklasse lyssensor:

II

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

65,5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tekniske data: Sensortype: Overflate for Ø15,2mm el.nummer 1462298 medfølger ( alternativ sensor: 1462297 for montering på vegg ) Kapslingsklasse: IP20 Kapslingklasse sensor: For innfelt mont. IP65. For utenpåliggende mont. IP54 Beskyttelsesklasse: Klasse II Merkespenning: 16 (10)A, 230V, 50 Hz Lysintensitet: 2-100 lux nnkoplingsforsinkelse: 20 sek IFrakoplingsforsinkelse: 80 sek Temperaturområde:e -20 °C...+50 °C for releet og -40 °C...+70 °C for giverne Standard: Produsert iht. standardene EN 60669-2-1, EN 60669-2-2 og EN 60529