Theben AG - 1080710, Luna 108 Twilight sw - 54218

Theben AG
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell brytestrøm - 16 A

  • Innstillingsområde lysstyrkeverdi - 2...100 lx

  • Maks ledningslengde lyssensor - 25 m

  • Monteringsmetode lyssensor - Veggmontering

  • Tetthetsklasse (IP) lyssensor - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468108017

Elnummer

1462281

Leverandørens varenummer

54218

Typebeskrivelse

Fotocellebryter DIN-Skinne

Nominell brytestrøm:

16 A

Innstillingsområde lysstyrkeverdi:

2...100 lx

Maks ledningslengde lyssensor:

25 m

Monteringsmetode lyssensor:

Veggmontering

Tetthetsklasse (IP) lyssensor:

IP65

Merkespenning:

230 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Maks glødelampelast:

2300 W

Maks lysrørslast:

2300 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

2300 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

400 VA

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

10 A

Med programmerbar nattavstengning:

nei

Impulsinngang:

nei

Driftspenning lysføler:

250 V

Beskyttelsesklasse lyssensor:

II

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

65,5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tekniske data: Sensortype: Veggmontert - se el.nummer 1462297 ( alternativ sensor: 1462298 for montering overflate i Ø15mm hull ) Kapslingsklasse: IP20 Kapslingklasse sensor: For innfelt mont. IP65. For utenpåliggende mont. IP54 Beskyttelsesklasse: Klasse II Merkespenning: 16 (10)A, 230V, 50 Hz Lysintensitet: 2-100 lux nnkoplingsforsinkelse: 20 sek IFrakoplingsforsinkelse: 80 sek Temperaturområde:e -20 °C...+50 °C for releet og -40 °C...+70 °C for giverne Standard: Produsert iht. standardene EN 60669-2-1, EN 60669-2-2 og EN 60529 Maks belastning: Glødelys og halogen: 2 300W Lysrør ukompensert: 2 300 VA Lysrør parallellkompensert: 400 VA Kvikksølv ukomp.: 1 000 VA Kvikksølv parallellkomp.: 400 VA Høytrykksnatrium ukomp.: 1 000 VA Høytrykksnatrium parallell: 400 VA Kompaktlysrør konv. tenner: 1 500 VA Kompaktlysrør elektronisk: 9x7W, 7x11W, 7x15W, 7x20W 7x23W