Theben AG - 1090200,LUNA 109,Twilight swi - 67852
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell brytestrøm - 16 A
Innstillingsområde lysstyrkeverdi - 2...2000 lx
Maks ledningslengde lyssensor - 100 m
Monteringsmetode lyssensor - Innbygning
Tetthetsklasse (IP) lyssensor - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4003468109014
Elnummer
1462388
Leverandørens varenummer
67852
Typebeskrivelse
Theben / Gycom Norge AS
Nominell brytestrøm:
16 A
Innstillingsområde lysstyrkeverdi:
2...2000 lx
Maks ledningslengde lyssensor:
100 m
Monteringsmetode lyssensor:
Innbygning
Tetthetsklasse (IP) lyssensor:
IP65
Merkespenning:
230 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Maks glødelampelast:
2300 W
Maks lysrørslast:
2300 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
2300 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
400 VA
Med programmerbar nattavstengning:
nei
Impulsinngang:
nei
Driftspenning lysføler:
250 V
Beskyttelsesklasse lyssensor:
II
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
69,2 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Luna 109 er utstyrt med et potensiometer for innstilling av lysintensiteten mellom 2 og 2000 lux. Enheten har en LED med umiddelbar indikering av aktuell status (til- eller frakoblet). Skumringsreleet er utstyrt med en fast til- og frakoblingsforsinkelse på 60 sek for å unngå unødige til- og frakoblinger på grunn av plutselige lysomslag, f.eks. billys.