Theben AG - 1100200,LUNA110EL,Twilight sw - 67860

Theben AG
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell brytestrøm - 16 A

  • Innstillingsområde lysstyrkeverdi - 2...50000 lx

  • Maks ledningslengde lyssensor - 100 m

  • Monteringsmetode lyssensor - Innbygning

  • Tetthetsklasse (IP) lyssensor - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468111154

Elnummer

1462390

Leverandørens varenummer

67860

Typebeskrivelse

Theben / Gycom Norge AS

Nominell brytestrøm:

16 A

Innstillingsområde lysstyrkeverdi:

2...50000 lx

Maks ledningslengde lyssensor:

100 m

Monteringsmetode lyssensor:

Innbygning

Tetthetsklasse (IP) lyssensor:

IP65

Merkespenning:

230 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Maks glødelampelast:

3600 W

Maks lysrørslast:

3600 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

3600 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

1200 VA

Med programmerbar nattavstengning:

nei

Impulsinngang:

nei

Driftspenning lysføler:

250 V

Beskyttelsesklasse lyssensor:

II

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

69,2 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Skumringsrelé for lysavhengig styring av belysningssystemer for gater, utstillingsvinduer, innganger og liknende. Leveres komplett med ekstern sensor. Kan brukes til styring av belysning for gater, utstillingsvinduer, innganger osv. Sensoren bør installeres på utsiden av en bygning eller på en stolpe. Sensoren skal være rettet mot øst dersom det dreier seg om en gatelysinstallasjon og mot nord dersom anlegget brukes til å lyse opp en butikk eller et utstillingsvindu. Armaturene som styres av skumringsreleet, må ikke plasseres slik at lyset påvirker den eksterne sensoren. Luna 110 er utstyrt med et potensiometer for innstilling av lysintensiteten mellom 2 og 50 000 lux. Enheten har en LED med umiddelbar indikering av aktuell status (til- eller frakoblet). Skumringsreleet er utstyrt med en til- og frakoblingsforsinkelse på 0-20 min for å unngå unødige til- og frakoblinger på grunn av plutselige lysomslag, f.eks. billys.