Theben AG - 1110100, LUNA111top2,Fotocelle utenp.s - 67862

Theben AG
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell brytestrøm - 16 A

  • Innstillingsområde lysstyrkeverdi - 1...99000 lx

  • Maks ledningslengde lyssensor - 100 m

  • Monteringsmetode lyssensor - Veggmontering

  • Tetthetsklasse (IP) lyssensor - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468111147

Elnummer

1462375

Leverandørens varenummer

67862

Typebeskrivelse

Theben / Gycom Norge AS

Nominell brytestrøm:

16 A

Innstillingsområde lysstyrkeverdi:

1...99000 lx

Maks ledningslengde lyssensor:

100 m

Monteringsmetode lyssensor:

Veggmontering

Tetthetsklasse (IP) lyssensor:

IP55

Merkespenning:

230 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Maks glødelampelast:

2600 W

Maks lysrørslast:

2300 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

2300 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

800 VA

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

10 A

Med programmerbar nattavstengning:

nei

Impulsinngang:

Ja

Driftspenning lysføler:

250 V

Beskyttelsesklasse lyssensor:

II

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

69,2 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Skumringsreleet er forhåndsinnstilt på standard lux-verdier og kan settes i drift med det samme. Avhengig av omstendighetene kan verdiene tilpasses individuelle krav digitalt mellom 1 og 99 000 lux. Lysverdiene kan også stilles inn separat for til- og frakobling.
Den enkle tekststyrte programmeringen på norsk på det belyste displayet forenkler programmeringen selv i den mørkeste kjeller. Med minnekortet Obelisk top2 kan i tillegg alternative programmer eller innstillinger kopieres til og/eller lagres på uret.
Enheten har en LED med umiddelbar indikering av aktuell status (til- eller frakoblet). Forsinkelsestiden kan stilles inn digitalt mellom 0 og 59 minutter for å unngå unødige til- og frakoblinger på grunn av plutselige lysomslag, f.eks. billys.
En bryter eller flere knapper per kanal kan kobles til den eksterne styreinngangen, som har flere konfigurerbare funksjoner (permanent til, permanent fra, forvalg for omkobling, timerfunksjon for til og fra og trappebelysningsfunksjon). Den innebygde driftstidsmåleren måler per kanal hvor lenge de tilkoblede enhetene har vært tilkoblet, noe som forenkler vedlikeholdsarbeidet.