Theben AG - 1200200,LUNA 120 top2,Twiligh - 67871

Theben AG
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell brytestrøm - 16 A

  • Innstillingsområde lysstyrkeverdi - 2...2000 lx

  • Maks ledningslengde lyssensor - 100 m

  • Monteringsmetode lyssensor - Innbygning

  • Tetthetsklasse (IP) lyssensor - IP66

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468120019

Elnummer

1462382

Leverandørens varenummer

67871

Typebeskrivelse

Theben / Gycom Norge AS

Nominell brytestrøm:

16 A

Innstillingsområde lysstyrkeverdi:

2...2000 lx

Maks ledningslengde lyssensor:

100 m

Monteringsmetode lyssensor:

Innbygning

Tetthetsklasse (IP) lyssensor:

IP66

Merkespenning:

230 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Maks glødelampelast:

2600 W

Maks lysrørslast:

2300 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

2300 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

800 VA

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

10 A

Med programmerbar nattavstengning:

nei

Impulsinngang:

Ja

Driftspenning lysføler:

250 V

Beskyttelsesklasse lyssensor:

II

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Innbyggingsdybde:

69,2 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Skumringsrelé for lysavhengig styring av belysningssystemer for gater, utstillingsviduer, innganger og liknende. Leveres komplett med ekstern sensor. Kan brukes til styring av belysning for gater, utstillingsviduer, innganger osv. Luna 120 top2 er utstyrt med et innebygd ukeur som muliggjør nattfrakobling på valgt tidspunkt for å spare energi. Enkel tekstorientert programmering med oversiktlig meny på norsk. Programmering direkte på enheten via fire ergonomiske knapper med stor plass mellom seg. Minnekortet Obelisk top2 muliggjør også programmering via en PC, bruk av et alternativt program eller flytting og lagring av eksisterende programmer.