Theben AG - 1210100,LUNA 121 top2 RC,Twil - 67872
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell brytestrøm - 16 A
Innstillingsområde lysstyrkeverdi - 2...99000 lx
Maks ledningslengde lyssensor - 100 m
Monteringsmetode lyssensor - Veggmontering
Tetthetsklasse (IP) lyssensor - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4003468121009
Elnummer
1462383
Leverandørens varenummer
67872
Typebeskrivelse
Theben / Gycom Norge AS
Nominell brytestrøm:
16 A
Innstillingsområde lysstyrkeverdi:
2...99000 lx
Maks ledningslengde lyssensor:
100 m
Monteringsmetode lyssensor:
Veggmontering
Tetthetsklasse (IP) lyssensor:
IP55
Merkespenning:
230 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Maks glødelampelast:
2600 W
Maks lysrørslast:
2300 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
2300 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
800 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
10 A
Med programmerbar nattavstengning:
nei
Impulsinngang:
Ja
Driftspenning lysføler:
250 V
Beskyttelsesklasse lyssensor:
II
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
69,2 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Enkel tekstorientert programmering med oversiktlig meny på norsk. Programmering direkte på enheten via fire ergonomiske knapper med stor plass mellom seg. Minnekortet Obelisk top2 muliggjør også programmering via en PC, bruk av et alternativt program eller flytting og lagring av eksisterende programmer.
Enheten har også to spesialprogrammer med årsfunksjon for f.eks. faste og bevegelige helligdager. Spesialprogrammene med forskjellige lux-verdier og omkoblingstider kan startes automatisk eller via en ekstern inngang.
Lysstyrken kan stilles inn digitalt for hver dag mellom 1 og 99 000 lux. Du kan stille inn forskjellige lux-verdier og forskjellige forsinkelsestider (0-59 min) for til- og frakobling. Enheten har en ekstern inngang for brytere eller knapper med forskjellige konfigurerbare funksjoner (LUNA 122 top2 har 2 eksterne innganger).
Enheten leveres komplett med ekstern sensor (velg mellom innebygd eller utenpåliggende sensor). Opptil 10 digitale LUNA top2-enheter kan kobles til en digital lyssensor. Opptil 4 sensorer kan kobles til en LUNA 121 top2-/LUNA 122 top2-enhet.


