Theben AG - 1210200,LUNA 121 top2 RC,Twil - 67873

Theben AG
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell brytestrøm - 16 A

  • Innstillingsområde lysstyrkeverdi - 2...99000 lx

  • Maks ledningslengde lyssensor - 100 m

  • Monteringsmetode lyssensor - Innbygning

  • Tetthetsklasse (IP) lyssensor - IP66

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468121016

Elnummer

1462384

Leverandørens varenummer

67873

Typebeskrivelse

Theben / Gycom Norge AS

Nominell brytestrøm:

16 A

Innstillingsområde lysstyrkeverdi:

2...99000 lx

Maks ledningslengde lyssensor:

100 m

Monteringsmetode lyssensor:

Innbygning

Tetthetsklasse (IP) lyssensor:

IP66

Merkespenning:

230 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Maks glødelampelast:

2600 W

Maks lysrørslast:

2300 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

2300 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

800 VA

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

10 A

Med programmerbar nattavstengning:

nei

Impulsinngang:

Ja

Driftspenning lysføler:

250 V

Beskyttelsesklasse lyssensor:

II

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

69,2 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Det ideelle skumringsreleet for perfekt gatebelysning og utvendig belysning av offentlige bygninger. Det innebygde ukeuret med 84 minneplasser gir mulighet for energibesparende avslåing om natten med uke- og helgeprogram. Enkel tekstorientert programmering med oversiktlig meny på norsk. Programmering direkte på enheten via fire ergonomiske knapper med stor plass mellom seg. Minnekortet Obelisk top2 muliggjør også programmering via en PC, bruk av et alternativt program eller flytting og lagring av eksisterende programmer. Enheten har også to spesialprogrammer med årsfunksjon for f.eks. faste og bevegelige helligdager. Spesialprogrammene med forskjellige lux-verdier og omkoblingstider kan startes automatisk eller via en ekstern inngang. Lysstyrken kan stilles inn digitalt for hver dag mellom 1 og 99 000 lux. Du kan stille inn forskjellige lux-verdier og forskjellige forsinkelsestider (0-59 min) for til- og frakobling. Enheten har en ekstern inngang for brytere eller knapper med forskjellige konfigurerbare funksjoner (LUNA 122 top2 har 2 eksterne innganger). Enheten leveres komplett med ekstern sensor (velg mellom innebygd eller utenpåliggende sensor). Opptil 10 digitale LUNA top2-enheter kan kobles til en digital lyssensor. Opptil 4 sensorer kan kobles til en LUNA 121 top2-/LUNA 122 top2-enhet.