Theben AG - 1260700, LUNA126 twilight swi - 14089
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
EAN/GTIN
4003468126004
Elnummer
1462292
Leverandørens varenummer
14089
Typebeskrivelse
Fotocellebryter Veggmontering
Tekniske data:Kapslingsklasse: IP55
Beskyttelsesklasse: Klasse II
Merkespenning: 16 (10)A, 230V, 50 Hz
Lysintensitet: 5-200 lux
Tilkoplingsforsinkelse: Ca. 40 sek
Tilkopling: Tilkoplingsplint 5x4 mm²
Temperaturområde:e -35 °C...+55 °
Standard: Produsert iht. standardene EN 60669-2-1, EN 60669-2-2 og EN 60529 Maks belastning:Glødelys og halogen: 1 000W
Lysrør ukompensert: 1 000 VA
Lysrør parallellkompensert: 120 VA
Kvikksølv.: Krever mellomrelé
Høytrykksnatrium: Krever mellomrelé
Kompaktlysrør konv. tenner: 400 VA
Kompaktlysrør elektronisk: 4x7W, 3x11W, 3x15W, 3x20W 3x23W
Beskyttelsesklasse: Klasse II
Merkespenning: 16 (10)A, 230V, 50 Hz
Lysintensitet: 5-200 lux
Tilkoplingsforsinkelse: Ca. 40 sek
Tilkopling: Tilkoplingsplint 5x4 mm²
Temperaturområde:e -35 °C...+55 °
Standard: Produsert iht. standardene EN 60669-2-1, EN 60669-2-2 og EN 60529 Maks belastning:Glødelys og halogen: 1 000W
Lysrør ukompensert: 1 000 VA
Lysrør parallellkompensert: 120 VA
Kvikksølv.: Krever mellomrelé
Høytrykksnatrium: Krever mellomrelé
Kompaktlysrør konv. tenner: 400 VA
Kompaktlysrør elektronisk: 4x7W, 3x11W, 3x15W, 3x20W 3x23W