Theben AG - 1290700, LUNA129 twilight swi - 14092

Theben AG
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type sensor - Lysføler, innbygd

  • Kontakter - 1 lukker

  • Innkobling av lysstyrke - 2...200 lx

  • Utkoblingslysstyrke - 2...200 lx

  • Maks koblingsstrøm ohmsk last) - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468129005

Elnummer

1462295

Leverandørens varenummer

14092

Typebeskrivelse

Fotocellebryter Veggmontering

Type sensor:

Lysføler, innbygd

Kontakter:

1 lukker

Innkobling av lysstyrke:

2...200 lx

Utkoblingslysstyrke:

2...200 lx

Maks koblingsstrøm ohmsk last):

16 A

Utkoblingsforsinkelse:

600 s

Innkoblingsforsinkelse:

600 s

Maks omkoblingseffekt:

2300 W

C-last:

nei

Med automatisk nattavstenging:

Ja

Monteringsmetode:

Påvegg

Roterbar:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Nominell spenning:

230 V

Driftstemperaturområde:

-35...55 °C

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP55

Tekniske data:Kapslingsklasse: IP55
Beskyttelsesklasse: Klasse II
Merkespenning: 16 (10)A, 230V, 50 Hz
Lysintensitet: 2-200 lux, digitalt alt. automatisk justerbar
Tilkoplingsforsinkelse: 0-10 min, digitalt justerbar
Tilkopling: Tilkoplingsplint 5x4 mm²
Temperaturområde:e -35 °C...+55 °C
Standard: Produsert iht. standardene EN 60669-2-1, EN 60669-2-2 og EN 60529 Maks belastning:Glødelys og halogen: 2 300W
Lysrør ukompensert: 2 300 VA
Lysrør parallellkompensert: 400 VA
Kvikksølv ukomp.: 1 000 VA
Kvikksølv parallellkomp.: 250 VA
Høytrykksnatrium ukomp.: 1 000 VA
Høytrykksnatrium parallell: 250 VA
Kompaktlysrør konv. tenner: 1 500 VA
Kompaktlysrør elektronisk: 9x7W, 7x11W, 7x15W, 7x20W 7x23W