Theben AG - 1420721, Hour counter BZ 142-1 - 12308

Theben AG
KopierKopier
Theben AG - 1420721, Hour counter BZ 142-1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innbygning

  • Modell / utførelse - Analog

  • Telleområde - 99999 h

  • Tilbakestillingsfunksjon - Uten

  • Primærspenningsområde - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468140017

Elnummer

1462320

Leverandørens varenummer

12308

Typebeskrivelse

Timeteller Innfelling

Monteringsmetode:

Innbygning

Modell / utførelse:

Analog

Telleområde:

99999 h

Tilbakestillingsfunksjon:

Uten

Primærspenningsområde:

230...230 V

Spenningstype:

AC

Driftsindikering:

Ja

Antall tegn:

7

Frekvensområde inngående spenning:

50...50 Hz

Driftstype:

Nettsynkron

Gangnøyaktighet per dag:

0,24 s

Bredde:

48 mm

Høyde:

48 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Innbyggingsdybde:

39 mm

Frontplate bredde:

48 mm

Frontplate høyde:

48 mm

Utsparingsdiameter:

50 mm

Montering til maks veggtykkelse:

10 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Tekniske data:
Merkespenning: 230VAC +/- 10%
Andre spenninger: På forespørsel
Frekvens: 50Hz
Eget forbruk: ca.1VA
Temperaturområde: -20oC..+70oC
Tellerområde: 99,999.99
Størrelse tall: 1,5x3,5mm
Beskyttelsesklasse: II i hht EN 60335-1
Mål: (LxBxD ) 48x48x39 mm