Theben AG - 1510011,SYN 151h Mekanisk Koblingsur 230V - 60Min urskive - 91623

Theben AG
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kanaler - 1

  • 24 timers program - nei

  • Ukesprogram - nei

  • Nettsynkronisering - Ja

  • Kvartsstyrt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468151006

Elnummer

1462470

Leverandørens varenummer

91623

Typebeskrivelse

Koblingsur Mekaniske

Antall kanaler:

1

24 timers program:

nei

Ukesprogram:

nei

Nettsynkronisering:

Ja

Kvartsstyrt:

nei

Korteste omkoblingstid kanal 1:

0,625 min

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Matespenningsområde:

230...230 V

Type matespenning:

AC

Frekvens matespenning:

50...50 Hz

Gangreserve i timer:

0

Gangreserve i år:

0

Gangnøyaktighet per dag:

1 s

60 min. program:

Ja

Årsprogram:

nei

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Programskive oppdeling 1:

0,625 min

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

nei

Manuell drift:

Ja

Oppkobling forvalg:

Ja

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

10 A

Maks. bryteeffekt LED:

180 W

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Bredde:

52,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

60 mm

Tekniske data
SYN 151 h
Driftsspenning 230 V AC
Frekvens 50 Hz
Antall kanaler 1
Program 60 minutter program
Bredde 3 moduler
Installasjonstype DIN skinne
Type tilkobling DuoFix våren terminaler
Drive Synkronmotor
Program 60 minutter program
Bryteevne ved 250 V AC, cos f = 1 10 A
Bryteevne ved 250 V AC, cos f = 0,6 4 A
Korteste koblingstider 37,5 s
Programmerbar alle 37,5 s
Time nøyaktighet Synkronisert med nett
Type av kontakt Vekselkontakt
Koblingsutgang Potensialfri og fase-uavhengig
Antall bytte segmenter 96
Strømforbruk En VA
Test godkjenning VDE
Bolig og isolasjonsmateriale High-varmebestandige, selvslukkende termoplast
Type av beskyttelse IP 20
Beskyttelsesklasse II etter EN 60 730-1
Omgivelsestemperatur -20 ° C ... +55 ° C