Theben AG - 1690801, SYN169S Mechanical t - 45265

Theben AG
KopierKopier
Theben AG - 1690801, SYN169S Mechanical t

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kanaler - 1

  • 24 timers program - Ja

  • Ukesprogram - nei

  • Nettsynkronisering - Ja

  • Kvartsstyrt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468160633

Elnummer

1462247

Leverandørens varenummer

45265

Typebeskrivelse

Theben GmbH/Gycom Norge

Antall kanaler:

1

24 timers program:

Ja

Ukesprogram:

nei

Nettsynkronisering:

Ja

Kvartsstyrt:

nei

Korteste omkoblingstid kanal 1:

15 min

Monteringsmetode:

Frontpanelmontering, 72 x 72 mm

Matespenningsområde:

230...230 V

Type matespenning:

AC

Frekvens matespenning:

50...50 Hz

Gangreserve i timer:

0

Gangreserve i år:

0

Gangnøyaktighet per dag:

1 s

60 min. program:

nei

Årsprogram:

nei

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Programskive oppdeling 1:

15 min

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

nei

Manuell drift:

Ja

Oppkobling forvalg:

Ja

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

10 A

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Bredde:

72 mm

Høyde:

104 mm

Dybde:

69 mm

SYN169S Mek.Døgnur 1-kanal