Theben AG - 1800001, SUL180A Mechanical t - 45268

Theben AG
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kanaler - 1

  • 24 timers program - Ja

  • Ukesprogram - nei

  • Nettsynkronisering - nei

  • Kvartsstyrt - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468183311

Elnummer

1462231

Leverandørens varenummer

45268

Typebeskrivelse

Koblingsur Mekanisk

Antall kanaler:

1

24 timers program:

Ja

Ukesprogram:

nei

Nettsynkronisering:

nei

Kvartsstyrt:

Ja

Korteste omkoblingstid kanal 1:

15 min

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Matespenningsområde:

230...230 V

Type matespenning:

AC/DC

Frekvens matespenning:

45...60 Hz

Gangreserve i timer:

72

Gangreserve i år:

0

Gangnøyaktighet per dag:

1 s

60 min. program:

nei

Årsprogram:

nei

Kontaktutførelse:

Normalt åpen (NO)

Programskive oppdeling 1:

15 min

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

nei

Manuell drift:

Ja

Oppkobling forvalg:

nei

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

16 A

Maks. bryteeffekt LED:

300 W

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Bredde:

17,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

60 mm

Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20 Beskyttelsesklasse: Klasse II Driftsspenning: 230V, 45-60Hz Merkestrøm: Bryteevne 16A, 250V, cosø=1,4A, 250V, cosø=0,6 Effektforbruk: Ca. 2,5VA Driftsnøyaktighet: <:1 sek/dag ved 20 °C Gangreserve: Ca. 3 dager via utskiftbart litiumbatteri Temperatur for SUL180: -10 °C...+50 °C Temperatur for SUL 160: -25 °C...+50 °C