Theben AG - 1810011, SUL 181 D, Mechanica - 91510

Theben AG
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kanaler - 1

  • 24 timers program - Ja

  • Ukesprogram - nei

  • Nettsynkronisering - nei

  • Kvartsstyrt - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468182383

Elnummer

1462472

Leverandørens varenummer

91510

Typebeskrivelse

Koblingsur Mekanisk

Antall kanaler:

1

24 timers program:

Ja

Ukesprogram:

nei

Nettsynkronisering:

nei

Kvartsstyrt:

Ja

Korteste omkoblingstid kanal 1:

15 min

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Matespenningsområde:

110...230 V

Type matespenning:

AC

Frekvens matespenning:

45...60 Hz

Gangreserve i timer:

200

Gangreserve i år:

0

Gangnøyaktighet per dag:

1 s

60 min. program:

nei

Årsprogram:

nei

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Programskive oppdeling 1:

15 min

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

nei

Manuell drift:

Ja

Oppkobling forvalg:

Ja

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

16 A

Maks. bryteeffekt LED:

180 W

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Bredde:

52,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

60 mm

Driftsspenning 110-230 V AC Frekvens 50 - 60 Hz Antall kanaler 1 Program Daily program Bredde 3 moduler Installasjonstype DIN rail Type tilkobling DuoFix fjærklemmer Drive Kvarts-kontrollerte stepper motor Program Daily program Gangreserve 200 timer, ca. 100 timer ved 110 V Bryteevne ved 250 V AC, cos f = 1 16 A Bryteevne ved 250 V AC, cos f = 0,6 4 A Korteste koblingstider 15 min Programmerbar alle 15 min Time nøyaktighet = ± 1 s / dag (kvarts) Type av kontakt Vekselkontakt Koblingsutgang Potensialfri og fase-uavhengig Antall bytte segmenter 96 Strømforbruk En VA Test godkjenning VDE Bolig og isolasjonsmateriale High-varmebestandige, selvslukkende termoplast Type av beskyttelse IP 20 Beskyttelsesklasse II etter EN 60 730-1 Omgivelsestemperatur -20 ° C ... +55 ° C