Theben AG - 1880033, SUL 188G Time switc - 12249

Theben AG
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kanaler - 2

  • 24 timers program - Ja

  • Ukesprogram - nei

  • Nettsynkronisering - nei

  • Kvartsstyrt - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468181003

Elnummer

1462239

Leverandørens varenummer

12249

Typebeskrivelse

Koblingsur Mekanisk

Antall kanaler:

2

24 timers program:

Ja

Ukesprogram:

nei

Nettsynkronisering:

nei

Kvartsstyrt:

Ja

Korteste omkoblingstid kanal 1:

30 min

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Matespenningsområde:

230...230 V

Type matespenning:

AC

Frekvens matespenning:

45...60 Hz

Gangreserve i timer:

72

Gangreserve i år:

3

Gangnøyaktighet per dag:

1 s

60 min. program:

nei

Årsprogram:

nei

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Korteste omkoblingstid kanal 2:

30 min

Programskive oppdeling 1:

15 min

Programskive oppdeling 2:

15 min

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

nei

Manuell drift:

Ja

Oppkobling forvalg:

Ja

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

10 A

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Bredde:

52,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

60 mm

¦ Analog tidsbryter ¦ Med gangreserve (oppladbart NiMH-batteri som kan byttes) ¦ Quartz-styrt ¦ Ryttere ¦ Skruklemmer ¦ Statusdisplay for kobling ¦ Driftsindikasjon ¦ Daglig program ¦ 2 kanaler ¦ finjustering for nøyaktig tidsangivelse ¦ Korteste koblingstid: 30 minutter ¦ 10 ryttere følger med i leveransen