Theben AG - 1910011, SUL191W, Mechanical - 87063
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kanaler - 1
24 timers program - nei
Ukesprogram - Ja
Nettsynkronisering - nei
Kvartsstyrt - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003468191040
Elnummer
1462473
Leverandørens varenummer
87063
Typebeskrivelse
Koblingsur Mekaniske
Antall kanaler:
1
24 timers program:
nei
Ukesprogram:
Ja
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
Ja
Korteste omkoblingstid kanal 1:
120 min
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Matespenningsområde:
110...230 V
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
45...60 Hz
Gangreserve i timer:
200
Gangreserve i år:
0
Gangnøyaktighet per dag:
1 s
60 min. program:
nei
Årsprogram:
nei
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Programskive oppdeling 1:
120 min
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Manuell drift:
Ja
Oppkobling forvalg:
Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Maks. bryteeffekt LED:
180 W
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Bredde:
52,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
60 mm