Theben AG - 2000000, PresenceLight 360, IR-detektor 200 0 000 - 68151
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 4 m
Maks. innkoblingstid - 20 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °
Maks omkoblingseffekt - 1400 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PresenceLight
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7612748001107
Elnummer
1462420
Leverandørens varenummer
68151
Typebeskrivelse
Theben HTS-Tilstedeværelsessensorer
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
4 m
Maks. innkoblingstid:
20 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...360 °
Maks omkoblingseffekt:
1400 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
4 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
20 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
8 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Slagfasthet:
IK04
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Min. innkoblingstid:
10 s
Utkoblingsforsinkelse:
1200 s
Responsverdi lys:
10...1500 lx
C-last:
nei
Maks startstrøm:
10 A
Min. innkoblingsstrøm:
0,1 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-20...50 °C
Bredde:
86 mm
Høyde:
67 mm
Dybde:
86 mm
Innbyggingsbredde:
48 mm
Innbyggingsdybde:
40 mm
Innbyggingslengde:
48 mm
Min. dybde på apparatboks:
46 mm
Belastningsförmåga Belysningskontakt: 6 A/ 230 V
Glöd- och halogenlampor: 1200 W
Lysrör (ej HF): 1400 VA
Max antal HF-don: 10 x (1x58W); 5 x (2x58W) 16 x (1x36W); 8 x (2x36W) 16 x (mindre än 36W)
Kontaktfunktion 1-pol slutande
Frånslagsfördröjning 10 sek - 20 min
Ljusinställning ca 10 - 1500 lux
Omgivningstemperatur -20 - +50 °C
Dimensioner (HxBxD) 70x70x78 mm (infällt 70x70x40 mm)
Kapslingsklass IP54
Detekteringsyta närvaro rörelse
Monteringshöjd 2,0 m 3 x 3 m 4,5 x 4,5 m
Monteringshöjd 2,5 m 4 x 4 m 6,0 x 6,0 m
Monteringshöjd 3,0 m 4,5 x 4,5 m 7,0 x 7,0 m
Monteringshöjd 3,5 m - 8,0 x 8,0 m


