Theben AG - 2010809, Compact Passimo BK - 92407
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 10 m
Maks. innkoblingstid - 20 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...180 °
Maks omkoblingseffekt - 1400 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Compact Passimo
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7612748003361
Elnummer
1462490
Leverandørens varenummer
92407
Typebeskrivelse
Tilstedeværelsesfølere Innfelling
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
10 m
Maks. innkoblingstid:
20 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...180 °
Maks omkoblingseffekt:
1400 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
Ja
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
15 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
15 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Min. innkoblingstid:
10 s
Utkoblingsforsinkelse:
1200 s
Innkoblingsforsinkelse:
600 s
Responsverdi lys:
10...1500 lx
C-last:
nei
Maks startstrøm:
10 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...50 °C
Bredde:
187,5 mm
Høyde:
250 mm
Frekvens 50 Hz
Blandet lys måling
Strømforbruk 0,7 W
Innstillingsområde lysstyrke 10-1500 lx
Installasjonstype Montering tak
Anbefalt monteringshøyde 2 - 3,5 m
Monteringsplate 70 x 70 mm
Max. kabel tverrsnitt 2 x 2,5 mm ²
Type tilkobling Skruklemmer
Størrelse på skjult hus Ø 55 mm (NIS, PMI)
Lysbryter-off forsinkelse Impuls (0,5 s), 10 s-20 min
Tilstedeværelse switch-off forsinkelse 10 s-120 min
Slå-på forsinkelse tilstedeværelse 0 s - 10 min
Type kontakt lys Relay 230 V
Bryteevne lys 960 VA (cos f = 0,8), 580 VA (cos f = 0,5)
Resistiv belastning 1400 VA
Glødelamper / halogen lampe last 1200 W
Kompakt og lysrør 960 VA (cos f = 0,8), 580 VA (cos f = 0,5)
Kompakt og lysrør (Antall EVGs) 10 x (1 x 58 W), 5 x (2 x 58 W), 16 x (1 x 36 W), 8 x (2 x 36 W), 16 x (mindre enn 36 W)
Lamper Glødelamper / halogenlamper, lysrør, Energibesparende lamper, lysdioder
Type kontakt tilstedeværelse Potensialfritt rele
Bryteevne tilstedeværelse 50 W (220 V DC), 50 VA (250 V AC) minimal 0,5 mV/10 mA
Koblingsutgang Potensialfri
Omgivelsestemperatur 0 ° C ... +50 ° C
Type av beskyttelse IP 40


