Theben AG - 2030204, PlanoCentro 101-USR - 92396
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 4 m
Maks. innkoblingstid - 60 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PlanoCentro
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7612748002517
Elnummer
1462479
Leverandørens varenummer
92396
Typebeskrivelse
Tilstedeværelsesfølere Innfelling
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
4 m
Maks. innkoblingstid:
60 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
Ja
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Optimal montasjehøyde:
3 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
5 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
10 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Sølv
RAL-nummer (lignende):
9006
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Min. innkoblingstid:
10 s
Utkoblingsforsinkelse:
3600 s
Innkoblingsforsinkelse:
600 s
Responsverdi lys:
5...2000 lx
C-last:
nei
Maks startstrøm:
10 A
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...50 °C
Frekvens 50 Hz
Light måling Blandet lys måling
Strømforbruk 0,8 W
Innstillingsområde lysstyrke 5-2000 lx
Installasjonstype Takmontering (innfelt montering for betongtak)
Anbefalt monteringshøyde 2 - 3,5 m
Monteringsplate 118 x 118 mm metall
Type tilkobling fjærklemmer
Lysbryter-off forsinkelse Impuls, 10 sek-60 min
Tilstedeværelse switch-off forsinkelse 10 sek-120 min
Slå-på forsinkelse tilstedeværelse 0 s - 10 min
Type kontakt lys Relay 230 V/10 A
Bryteevne lys 2300 W (ved cos f = 1), 1150 VA (ved cos f = 0,5)
Glødelamper / halogen lampe last 2300 W
Kompakt og lysrør 2300 W (ved cos f = 1), 1150 VA (ved cos f = 0,5)
Lamper Glødelamper / halogenlamper, lysrør, Energibesparende lamper, lysdioder
Type kontakt tilstedeværelse Potensialfritt rele
Bryteevne tilstedeværelse 60 W (220 V DC), 62,5 VA (250 V AC), minimal 0,5 mV/10mA
Koblingsutgang Potensialfri
Omgivelsestemperatur 0 ° C ... +50 ° C
Beskyttelsesklasse II etter EN 60 730-1
Type av beskyttelse IP 40


