Theben AG - 2040102, PlanoCentro 000-EWH - 92400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 4 m
Maks. innkoblingstid - 120 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PlanoCentro
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7612748003279
Elnummer
1462483
Leverandørens varenummer
92400
Typebeskrivelse
Tilstedeværelsesfølere Innfelling
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
4 m
Maks. innkoblingstid:
120 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
3 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
5 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
64 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
10 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
nei
Med signalenhet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK04
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Min. innkoblingstid:
10 s
Responsverdi lys:
5...2000 lx
C-last:
nei
Maks startstrøm:
10 A
Min. innkoblingsstrøm:
0,1 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...50 °C
Bredde:
112 mm
Høyde:
78 mm
Dybde:
112 mm
Innbyggingsbredde:
89 mm
Innbyggingsdybde:
73 mm
Innbyggingslengde:
83 mm
Frekvens 50 Hz
Blandet lys måling
Strømforbruk 0,3 W
Innstillingsområde lysstyrke 5-2000 lx
Installasjonstype Takmontering med monteringsramme
Anbefalt monteringshøyde 2 - 3,5 m
Type tilkobling fjærklemmer
Lysbryter-off forsinkelse Impuls, 10 s-60 min
Tilstedeværelse switch-off forsinkelse 10 s-120 min
Slå-på forsinkelse tilstedeværelse 0 s - 10 min
Type kontakt lys Relay 230 V/10 A
Bryteevne lys 2300 W (ved cos f = 1), 1150 VA (ved cos f = 0,5)
Glødelamper / halogen lampe last 2300 W
Kompakt og lysrør 2300 W (ved cos f = 1), 1150 VA (ved cos f = 0,5)
Kompakt og lysrør (Antall EVGs) 20 x 54 W, 25x39 W, 10 x 2 x 54 W, 15 x 2 x 39 W
Lamper Glødelamper / halogenlamper, lysrør, Energibesparende lamper, lysdioder
Type kontakt tilstedeværelse Potensialfritt rele
Bryteevne tilstedeværelse 60 W (220 V DC), 62,5 VA (250 V AC), minimal 0,5 mV/10mA
Koblingsutgang Potensialfri
Omgivelsestemperatur 0 ° C ... +50 ° C
Beskyttelsesklasse II etter EN 60 730-1
Type av beskyttelse IP 40


