Theben AG - 2040103, PlanoCentro 000-EBK - 92401

Theben AG
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 4 m

  • Maks. innkoblingstid - 120 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2300 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7612748003286

Elnummer

1462484

Leverandørens varenummer

92401

Typebeskrivelse

Tilstedeværelsesfølere Innfelling

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

4 m

Maks. innkoblingstid:

120 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...360 °

Maks omkoblingseffekt:

2300 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

Ja

Optimal montasjehøyde:

3 m

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

5 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

10 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

nei

Synsvinkel:

nei

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Min. innkoblingstid:

10 s

Responsverdi lys:

5...2000 lx

C-last:

nei

Maks startstrøm:

10 A

Styrestrøm:

10 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

0...50 °C

Driftsspenning 230 V AC
Frekvens 50 Hz
Blandet lys måling
Strømforbruk 0,3 W
Innstillingsområde lysstyrke 5-2000 lx
Installasjonstype Takmontering med monteringsramme
Anbefalt monteringshøyde 2 - 3,5 m
Type tilkobling fjærklemmer
Lysbryter-off forsinkelse Impuls, 10 s-60 min
Tilstedeværelse switch-off forsinkelse 10 s-120 min
Slå-på forsinkelse tilstedeværelse 0 s - 10 min
Type kontakt lys Relay 230 V/10 A
Bryteevne lys 2300 W (ved cos f = 1), 1150 VA (ved cos f = 0,5)
Glødelamper / halogen lampe last 2300 W
Kompakt og lysrør 2300 W (ved cos f = 1), 1150 VA (ved cos f = 0,5)
Kompakt og lysrør (Antall EVGs) 20 x 54 W, 25x39 W, 10 x 2 x 54 W, 15 x 2 x 39 W
Lamper Glødelamper / halogenlamper, lysrør, Energibesparende lamper, lysdioder
Type kontakt tilstedeværelse Potensialfritt rele
Bryteevne tilstedeværelse 60 W (220 V DC), 62,5 VA (250 V AC), minimal 0,5 mV/10mA
Koblingsutgang Potensialfri
Omgivelsestemperatur 0 ° C ... +50 ° C
Beskyttelsesklasse II etter EN 60 730-1
Type av beskyttelse IP 40