Theben AG - 4000000, Luxor 400 Base unit - 18400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Grunnmodul
Tidsperiode - 0...20 min
Styrespenning 1 - 230...230 V
Type styrespenning 1 - AC
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4003468400005
Elnummer
1462350
Leverandørens varenummer
18400
Typebeskrivelse
Lysstyring Luxor
Funksjon:
Grunnmodul
Tidsperiode:
0...20 min
Styrespenning 1:
230...230 V
Type styrespenning 1:
AC
Merkestrøm:
16 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Sentralfunksjon AV:
Ja
Gruppebryter:
Ja
Panikkfunksjon:
Ja
Tilstedeværelsesimulering:
Ja
Trappelys og forvarsel:
Ja
Funksjon svingbart hjul, antall kanaler:
1
Antall universaldimmekanaler:
0
Antall dimmerfunksjoner:
0
Impulsfunksjon, kanaler:
4
Markise-/solbeskyttelseskontroll, antall kanaler:
0
Ukesprogram:
nei
Astro-program:
nei
Vindsensor:
0...0 m/s
Regnsensor:
nei
Temperatursensor:
0...0 °C
Lysstyrkesensor:
100...100000 lx
Skumringssensor:
0...100 lx
Antall kanaler:
4
Modulutvidelse opp til maks antall kanaler:
32
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
Styrespenning 2:
8...48 V
Type styrespenning 2:
AC/DC
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
6 A
Dimmeeffekt per kanal:
300 W
Merkespenningsområde:
230...230 V
Merkefrekvens:
50...50 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Bredde:
72 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
65,11 mm
Iht. norm og standard: EN 60730-1, EN 60529
Nominell spenning Un: 230 V
Nominell frekvens: 50 Hz
Effektforbruk: ca. 5 VA
Merkestrøm utgang: 4 utganger 16A, 250V
Tilkoplinger: COM-grensesnitt, 2x1,5 mm², max 100m
Apparatdybde: 65,11 mm
Apparathøyde: 90,0 mm
Apparatbredde: 4 moduler, 71,85 mm
Omgivelsestemperatur: Drift -10 °C ... +50 °C
Kvalitetssikring: CE-merket


