Theben AG - 4110000, Luxor 411 sensor mod - 55378
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Følermodul
Tidsperiode - 0...20 min
Styrespenning 1 - 230...230 V
Type styrespenning 1 - AC
Merkestrøm - 6 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4003468411001
Elnummer
1462356
Leverandørens varenummer
55378
Typebeskrivelse
Lysstyring Luxor
Funksjon:
Følermodul
Tidsperiode:
0...20 min
Styrespenning 1:
230...230 V
Type styrespenning 1:
AC
Merkestrøm:
6 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Sentralfunksjon AV:
nei
Gruppebryter:
Ja
Panikkfunksjon:
nei
Tilstedeværelsesimulering:
nei
Trappelys og forvarsel:
nei
Funksjon svingbart hjul, antall kanaler:
1
Antall universaldimmekanaler:
0
Antall dimmerfunksjoner:
0
Impulsfunksjon, kanaler:
0
Markise-/solbeskyttelseskontroll, antall kanaler:
64
Ukesprogram:
nei
Astro-program:
nei
Vindsensor:
2...20 m/s
Regnsensor:
Ja
Temperatursensor:
0...60 °C
Lysstyrkesensor:
100...100000 lx
Skumringssensor:
0...100 lx
Antall kanaler:
64
Modulutvidelse opp til maks antall kanaler:
64
Styrespenning 2:
230...230 V
Type styrespenning 2:
AC
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
1 A
Dimmeeffekt per kanal:
300 W
Merkespenningsområde:
230...230 V
Merkefrekvens:
50...50 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Bredde:
72 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
65,11 mm