Theben AG - 4140000, Luxor 414 time modul - 55381

Theben AG
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Urmodul

  • Tidsperiode - 1...1 min

  • Styrespenning 1 - 230...230 V

  • Type styrespenning 1 - AC

  • Merkestrøm - 6 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468414002

Elnummer

1462359

Leverandørens varenummer

55381

Typebeskrivelse

Lysstyring Luxor

Funksjon:

Urmodul

Tidsperiode:

1...1 min

Styrespenning 1:

230...230 V

Type styrespenning 1:

AC

Merkestrøm:

6 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Sentralfunksjon AV:

nei

Gruppebryter:

Ja

Panikkfunksjon:

nei

Tilstedeværelsesimulering:

nei

Trappelys og forvarsel:

nei

Funksjon svingbart hjul, antall kanaler:

1

Antall universaldimmekanaler:

0

Antall dimmerfunksjoner:

0

Impulsfunksjon, kanaler:

0

Markise-/solbeskyttelseskontroll, antall kanaler:

64

Ukesprogram:

Ja

Astro-program:

Ja

Vindsensor:

0...0 m/s

Regnsensor:

nei

Temperatursensor:

0...0 °C

Lysstyrkesensor:

1000...100000 lx

Skumringssensor:

0...100 lx

Antall kanaler:

8

Modulutvidelse opp til maks antall kanaler:

64

Styrespenning 2:

230...230 V

Type styrespenning 2:

AC

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

1 A

Dimmeeffekt per kanal:

300 W

Merkespenningsområde:

230...230 V

Merkefrekvens:

50...50 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

2,5

Bredde:

44,85 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

65,11 mm

Tekniske data:
Merkespenning: 230VAC +10% / -15%
Frekvens: 50Hz
Eget forbruk: 4VA
COM-port: 2-leder opptil 100m
Minneplasser: 128
Batteribackup: 5timer
Temperaturområde: -10oC..+50oC
Beskyttelsesklasse: II i hht EN 60529
IP20
Mål: (BxHxD ) 44,85x90x65 mm