Theben AG - 6114300, TR 611 top2 RC 24V - 92366
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall kanaler - 1
Matespenningsområde - 12...24 V
24 timers program - Ja
Ukesprogram - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003468612231
Elnummer
1462349
Leverandørens varenummer
92366
Typebeskrivelse
Koblingsur Digitale
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
1
Matespenningsområde:
12...24 V
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
nei
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Korteste omkoblingstid kanal 1:
0,96 s
Type matespenning:
AC/DC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Gangreserve i år:
10
Gangnøyaktighet per dag:
0,25 s
Tekstveiledning i displayet:
Ja
Ekstern programmering:
Ja
Inkludert minnekort:
Ja
60 min. program:
Ja
Årsprogram:
nei
Ferieprogram:
Ja
Impulsprogram:
Ja
Syklusprogram:
Ja
Tilfeldig program:
nei
Driftstimeteller:
Ja
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
Ja
Radiostyrt:
nei
Radiostyrt (DCF77):
Ja
GPS (Global Positioning System):
Ja
Antall kontakter:
1
Antall minneplasser:
56
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):
Ja
Oppkobling forvalg:
Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Maks. bryteeffekt LED:
20 W
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Bredde:
35 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
60 mm
Frekvens: 50-60 Hz
Kontaktbelastning: 16A, 250V resistiv last
Minneplasser: 84
Urverk: Quartz
Gangreserve: 10 år ved 20°C (automatisk skjermsparer etter 15min)
Omgivelsestemperatur: -30°C til +55°C
Driftsnøyaktighet: <±1 s/døgn ved +20°C
Kapslingsklasse: IP20


