Theben AG - 6124100, TR 612 top2 24V - 92364
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall kanaler - 2
Matespenningsområde - 12...24 V
24 timers program - Ja
Ukesprogram - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003468613023
Elnummer
1462347
Leverandørens varenummer
92364
Typebeskrivelse
Koblingsur Digitale
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
2
Matespenningsområde:
12...24 V
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
nei
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Korteste omkoblingstid kanal 1:
60 s
Type matespenning:
AC/DC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Gangreserve i år:
10
Gangnøyaktighet per dag:
0,25 s
Tekstveiledning i displayet:
Ja
Ekstern programmering:
Ja
Inkludert minnekort:
nei
60 min. program:
Ja
Årsprogram:
nei
Ferieprogram:
Ja
Impulsprogram:
nei
Syklusprogram:
nei
Tilfeldig program:
nei
Driftstimeteller:
Ja
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
Ja
Radiostyrt:
nei
Radiostyrt (DCF77):
nei
GPS (Global Positioning System):
nei
Antall kontakter:
2
Antall minneplasser:
56
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):
nei
Oppkobling forvalg:
Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Maks. bryteeffekt LED:
20 W
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Bredde:
35 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
60 mm
Driftsspenning: 230VAC (12-24V AC/DC )
Frekvens: 50-60 Hz
Kontaktbelastning: 16A, 250V resistiv belastning
Minneplasser: 56
Tidsbase: Quartz
Gangreserve: 10 år ved 20 °C (automatisk skjermsparer etter 15 min)
Omgivelsestemperatur: -30°C...+55°C
Driftsnøyaktighet: ±1s/døgn ved +20°C


