Theben AG - 6410100, TR 641top2 Dig.Årsur 1 kanal 110-230V AC - 91523

Theben AG
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall kanaler - 1

  • Matespenningsområde - 110...240 V

  • 24 timers program - Ja

  • Ukesprogram - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468641088

Elnummer

1462461

Leverandørens varenummer

91523

Typebeskrivelse

Koblingsur Digital - Årsur

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall kanaler:

1

Matespenningsområde:

110...240 V

24 timers program:

Ja

Ukesprogram:

Ja

Astro-program:

Ja

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Korteste omkoblingstid kanal 1:

0,96 s

Type matespenning:

AC

Frekvens matespenning:

50...60 Hz

Gangreserve i timer:

0

Gangreserve i år:

8

Gangnøyaktighet per dag:

0,5 s

Tekstveiledning i displayet:

Ja

Ekstern programmering:

Ja

Inkludert minnekort:

nei

60 min. program:

Ja

Årsprogram:

Ja

Ferieprogram:

Ja

Impulsprogram:

Ja

Syklusprogram:

Ja

Tilfeldig program:

Ja

Driftstimeteller:

Ja

Nettsynkronisering:

nei

Kvartsstyrt:

Ja

Radiostyrt:

nei

Radiostyrt (DCF77):

nei

GPS (Global Positioning System):

nei

Antall kontakter:

1

Korteste omkoblingstid kanal 2:

60 s

Antall minneplasser:

800

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

Ja

Manuell drift:

Ja

Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):

Ja

Oppkobling forvalg:

Ja

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

16 A

Maks. bryteeffekt LED:

180 W

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Bredde:

54 mm

Høyde:

86 mm

Dybde:

60 mm

• Driftsspenning 110–240 V AC
• Frekvens 50–60 Hz
• Bredde 3 moduler
• Monteringstype DIN-skinne
• Gangreserve 8 år
• Maks. bryteeffekt ved 250 V AC, cos f = 1 16 A
• Maks. bryteeffekt ved 250 V AC, cos f = 0.6 10 A
• Glødelamper/halogenlamper 2600 W
• Min. bryteeffekt cirka 10 mA
• korteste koblingstid 1 s
• Tidsnøyaktighet = ±0,5 s/dag
• Effektforbruk 0,5 VA
• Testgodkjenninger VDE
• Beskyttelsestype IP 20
• Beskyttelsesklasse II i henhold til EN 60 730-1
_________________
¦ Digital tidsbryter med årlig og astronomisk
tidsprogram
¦ DuoFix-fjærklemmer
¦ tekstorientert brukerveiledning i displayet
¦ 800 minneplasser
¦ grensesnitt for OBELISK top2-minnekort
(PC-programmering)
¦ 8 års gangreserve (litiumbatteri)
¦ nullpunktsbrytning for relebesparende
kobling og høye lampelaster
¦ AV/PÅ-koblingstider
¦ pulsprogram
¦ syklusprogram
¦ mange funksjoner for årlig klokke
¦ astronomisk tidsbryterfunksjon (automatisk
beregning av soloppgang og solnedgang
for hele året)
¦ forhåndsvalg for kobling
¦ permanent AV/PÅ-kobling
¦ nedtellingstidtaker
¦ integrert driftstimeteller
¦ ferieprogram
¦ 2 tilfeldige programmer
¦ display bakgrunnsbelyst (kan slås av)
¦ PIN-kode
¦ automatisk endring av sommer-/vintertid
TR 641 top2
¦ 1 kanal
¦ Ekstern kontrollinngang