Theben AG - 6420100, TR 642top2 Dig.Årsur 2 kanal 110-230V AC - 92367
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall kanaler - 2
Matespenningsområde - 110...240 V
24 timers program - Ja
Ukesprogram - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003468642085
Elnummer
1462462
Leverandørens varenummer
92367
Typebeskrivelse
Koblingsur Digital - Årsur
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
2
Matespenningsområde:
110...240 V
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
Ja
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Korteste omkoblingstid kanal 1:
0,96 s
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Gangreserve i timer:
0
Gangreserve i år:
8
Gangnøyaktighet per dag:
0,5 s
Tekstveiledning i displayet:
Ja
Ekstern programmering:
Ja
Inkludert minnekort:
nei
60 min. program:
Ja
Årsprogram:
Ja
Ferieprogram:
Ja
Impulsprogram:
Ja
Syklusprogram:
Ja
Tilfeldig program:
Ja
Driftstimeteller:
Ja
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
Ja
Radiostyrt:
nei
Radiostyrt (DCF77):
nei
GPS (Global Positioning System):
nei
Antall kontakter:
2
Korteste omkoblingstid kanal 2:
0,96 s
Antall minneplasser:
800
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):
Ja
Oppkobling forvalg:
Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Maks. bryteeffekt LED:
180 W
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Bredde:
54 mm
Høyde:
86 mm
Dybde:
60 mm
• Frekvens 50–60 Hz
• Bredde 3 moduler
• Monteringstype DIN-skinne
• Gangreserve 8 år
• Maks. bryteeffekt ved 250 V AC, cos f = 1 16 A
• Maks. bryteeffekt ved 250 V AC, cos f = 0.6 10 A
• Glødelamper/halogenlamper 2600 W
• Min. bryteeffekt cirka 10 mA
• korteste koblingstid 1 s
• Tidsnøyaktighet = ±0,5 s/dag
• Effektforbruk 0,5 VA
• Testgodkjenninger VDE
• Beskyttelsestype IP 20
• Beskyttelsesklasse II i henhold til EN 60 730-1
¦ Digital tidsbryter med årlig og astronomisk
tidsprogram
¦ DuoFix-fjærklemmer
¦ tekstorientert brukerveiledning i displayet
¦ 800 minneplasser
¦ grensesnitt for OBELISK top2-minnekort
(PC-programmering)
¦ 8 års gangreserve (litiumbatteri)
¦ nullpunktsbrytning for relebesparende
kobling og høye lampelaster
¦ AV/PÅ-koblingstider
¦ pulsprogram
¦ syklusprogram
¦ mange funksjoner for årlig klokke
¦ astronomisk tidsbryterfunksjon (automatisk
beregning av soloppgang og solnedgang
for hele året)
¦ forhåndsvalg for kobling
¦ permanent AV/PÅ-kobling
¦ nedtellingstidtaker
¦ integrert driftstimeteller
¦ ferieprogram
¦ 2 tilfeldige programmer
¦ display bakgrunnsbelyst (kan slås av)
¦ PIN-kode
¦ automatisk endring av sommer-/vintertid
¦ 2 kanaler
¦ 2 eksterne kontrollinnganger


