Theben AG - 7169200, AMUN 716, CO2 Sensor - 67344
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - CO2-føler
Monteringsmetode - Påvegg
Akustisk signal - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003468716205
Elnummer
1462369
Leverandørens varenummer
67344
Typebeskrivelse
Theben CO2-føler KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
CO2-føler
Monteringsmetode:
Påvegg
Akustisk signal:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Med DCF77:
nei
Med varmeapparat:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Analog inngang:
nei
Antall digitale innganger:
0
Værstasjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Driftsspenning: KNX Bus spenning, =10 mA
Måleområde CO2: 300 – 9999 ppm
Måleområde temperatur: +0 °C … +40 °C
Måleområde fuktighet: 20 – 80 % rF linear
Temperatur: -5 °C … +45 °C
Montering: Påvegg-montasje ( montasje i veggboks mulig med adapter )
Tetthetsklasse: IP 20
Beskyttelsesklasse: III I hht EN 60 730-1


