Theben AG - 860 (400w) HVIT LYS+BEV.SENSOR IP55 1720lm - 110199
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003468100080
Elnummer
3201500
Leverandørens varenummer
110199
Typebeskrivelse
3201500
IP-grad: IP55
Beskyttelsesklasse: Klasse II
Merkespenning: 220- 240V AC
Frekvens: 50-60Hz
Effektforbruk: 0,5 W, egeneffekt
Max omgivelses temp. -25°C til +45°C
Detekteringsområde 180° (12m), sensor vribar ±90°, begrensning med linsebeskyttelse
Justerbar skumringbryter: 5-200 lux,
Utkoblingsforsinkelse Innstillbart: 5 sek - 10 min
Armaturinstilling Spotlight vridbar horisonalt 90° og vertikalt 55°
Farge temperatur: 6000 K, daylight white
Tilsvarer halogen 230W
Energiklasse A
IP 55
Beskyttelsesklasse: Klasse II
Merkespenning: 220- 240V AC
Frekvens: 50-60Hz
Effektforbruk: 0,5 W, egeneffekt
Max omgivelses temp. -25°C til +45°C
Detekteringsområde 180° (12m), sensor vribar ±90°, begrensning med linsebeskyttelse
Justerbar skumringbryter: 5-200 lux,
Utkoblingsforsinkelse Innstillbart: 5 sek - 10 min
Armaturinstilling Spotlight vridbar horisonalt 90° og vertikalt 55°
Farge temperatur: 6000 K, daylight white
Tilsvarer halogen 230W
Energiklasse A
IP 55