Theben AG - 860 (400w) SVART LYS+BEV.SENSOR IP55 1720lm - 110201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003468100097
Elnummer
3201501
Leverandørens varenummer
110201
Typebeskrivelse
3201501
IP-grad: IP55 Beskyttelsesklasse: Klasse II Merkespenning: 220- 240V AC Frekvens: 50-60Hz Effektforbruk: 0,5 W, egeneffekt Max omgivelses temp. -25°C til +45°C Detekteringsområde 180° (12m), sensor vribar ±90°, begrensning med linsebeskyttelse Justerbar skumringbryter: 5-200 lux, Utkoblingsforsinkelse Innstillbart: 5 sek - 10 min Armaturinstilling Spotlight vridbar horisonalt 90° og vertikalt 55° Farge temperatur: 6000 K, daylight white Tilsvarer halogen 230W Energiklasse A IP 55


