Theben AG - 9070011, Built-in light senso - 44366
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lysføler
Dybde - 38 mm
Diameter - 15 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Kompatibel med Google Assistant - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003468900604
Elnummer
1462298
Leverandørens varenummer
44366
Typebeskrivelse
Tilbehør fotocellebryter
Modell / utførelse:
Lysføler
Dybde:
38 mm
Diameter:
15 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Sensor for innfelling i 12mm hull


