Theben AG - 9070456, Built-in light senso - 67866

Theben AG
KopierKopier
Theben AG - 9070456, Built-in light senso

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lysføler

  • Dybde - 72 mm

  • Diameter - 20 mm

  • Kompatibel med Apple HomeKit - nei

  • Kompatibel med Google Assistant - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468904343

Elnummer

1462379

Leverandørens varenummer

67866

Typebeskrivelse

Theben / Gycom Norge AS

Modell / utførelse:

Lysføler

Dybde:

72 mm

Diameter:

20 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Sensor digital, innf.montering