Theben AG - 9070486, LUNA 126 adapter pla - 60043
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Avtrykk/indikering - Diverse symboler
Anvendelse - Andre
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4003468907559
Elnummer
1462296
Leverandørens varenummer
60043
Typebeskrivelse
Adapterplate for Luna veggmonterte skumringsreleer
Modell / utførelse:
Andre
Avtrykk/indikering:
Diverse symboler
Anvendelse:
Andre
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Type feste:
Klem-/skrufeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Slagfasthet:
IK04
Bredde:
85 mm
Høyde:
120 mm


