Theben AG - 9070610, GPS Antenne top2 - For RC-enheter - 86670
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DCF77 tidssynkronisering for digitale koblingsur - Ja
Type spenningsforsyning - Over digital koblingsur
Antall tidsbrytere som kan tilkobles - 5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003468903254
Elnummer
1462452
Leverandørens varenummer
86670
Typebeskrivelse
Koblingsur Digital - Årsur
DCF77 tidssynkronisering for digitale koblingsur:
Ja
Type spenningsforsyning:
Over digital koblingsur
Antall tidsbrytere som kan tilkobles:
5
Global tidssynkronisering og plassering via mottakende GPS-satellittsignal. Antennen er koblet med en 2-trådet kabel (maks. 100 m) til Theben top2 RC-enheter (opptil 10 enheter kan kobles til). En top2 GPS-strømenhet (artikkelnummer 9070892) er også nødvendig når det kobles til TR 611 top2 RC-, LUNA 121 top2 RC-, LUNA 122 top2 RCeller SELEKTA 171 top2 RC-enheter. Ingen ekstra strømenhet er nødvendig når det kobles til TR 641 top2 RC-, TR 642 top2 RC-, TR 644 top2 RC-enheter eller flere enheter til én antenne. Plassering er mulig med TR 641 top2 RC-, TR 642 top2 RC-, TR 644 top2 RC- og SELEKTA 171 top2 RCenheter. Passer følgende enheter: TR 611 top2 RC ¦ LUNA 121 top2 RC ¦ LUNA 122 top2 RC ¦ SELEKTA 171 top2 RC ¦ TR 641 top2 RC ¦ TR 642 top2 RC ¦ TR 644 top2 RC