Theben AG - 9070892, Strømforsyning GPS Antenn top2 - 92372
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 230...230 V
Kortslutningssikker - nei
Effektforbruk - 3 VA
Stabilisert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003468904718
Elnummer
1462453
Leverandørens varenummer
92372
Typebeskrivelse
Koblingsur Digital - Årsur
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
230...230 V
Kortslutningssikker:
nei
Effektforbruk:
3 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
Ja
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
kombinert med TR 611 top2 RC,
LUNA 121 top2 RC, LUNA 122 top2 RC eller
SELEKTA 171 top2 RC (strømenheten er ikke
nødvendig når to eller flere enheter kobles til
antennen)
¦ Bredde 2 moduler (35 mm)


