Theben AG - DIMAX 542 plus S - 5420130

Theben AG
KopierKopier
Theben AG - DIMAX 542 plus S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Dreieknapp

  • Dimming fasepåsnitt - Ja

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468540039

Elnummer

1490046

Leverandørens varenummer

5420130

Typebeskrivelse

1490046

Betjeningsmåte:

Dreieknapp

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Universal og LED retrofit

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

230...230 V

Styrespenning:

8...230 V

Monteringsarrangement:

Basiselement

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

Ja

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

Ja

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

1013

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK04

Frekvensområde:

50...50 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Forsinkelse på generatorinngang:

0,5...2,5 mm²

Enhet bredde:

44 mm

Enhet høyde:

44 mm

Enhet dybde:

19 mm

Min. dybde på apparatboks:

20 mm

Universaldimmer for R-, L- og C-laster med automatisk lastgjenkjenning, Betjening med pulsbryter, innstilling med potensiometer, Justerbar minimum lysstyrke for LED-lamper, Universaldimmeren har en lampeskånende "myk" inn- og utkobling, automatisk registrering av lasttypen, overopphetingsvern mot overbelastning og et kortslutningsvern, Optimaliserte innstillinger for LED-lamper, glødelamper, Enkel montering med svært, kompakt kapsling, Ideell for alle dimbare LED-lamper og halogenlamper, Minnefunksjon, lagrer sist innstilte lysverdi og dimmer til denne verdien ved neste innkobling, Brukervennlig slumrefunksjon