Theben AG - Eltimo 020S Digital plugg-inn ur - 15269
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type stikkontakt - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Driftstype - Kvartsstyrt
Gangnøyaktighet per dag - 1 s
Klokketype - Døgn-/ukeur
Korteste koblingstid - 1 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4003468022313
Elnummer
1462264
Leverandørens varenummer
15269
Typebeskrivelse
Koblingsur Stikkontakt
Type stikkontakt:
Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Driftstype:
Kvartsstyrt
Gangnøyaktighet per dag:
1 s
Klokketype:
Døgn-/ukeur
Korteste koblingstid:
1 min
Monteringsmetode:
Overgang med stikkontakt
Matespenningsområde:
230...230 V
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...50 Hz
Modell / utførelse:
Digital
Nominell brytestrøm ved 230 V AC:
16 A
Gangreserve i timer:
500
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenning: 230VAC +/-10%
Frekvens: 50Hz
Eget forbruk: 5VA
Kontakt: Åpning mindre enn 3mm
Kontaktmateriale: AgSnO2
Bryteeffekt: 16A 230VAC Cos=1
Nøyaktighet: +/- 1sek / dag ved 20C
Display: LCD
Temperatur: -10.+40C
Beskyttelsesklasse: II ihh til EN60629 IP20