Theben AG - LUXA 103-100 AP WH - 1030022

Theben AG
KopierKopier
Theben AG - LUXA 103-100 AP WH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 3,5 m

  • Maks. innkoblingstid - 30 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2000 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468100813

Elnummer

1418754

Leverandørens varenummer

1030022

Typebeskrivelse

1418754

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

3,5 m

Maks. innkoblingstid:

30 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...360 °

Maks omkoblingseffekt:

2000 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

Ja

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

2,5 m

Trappehusovervåkning:

Ja

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

3,5 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

7 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

nei

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Slagfasthet:

IK04

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Min. innkoblingstid:

5 s

Utkoblingsforsinkelse:

1800 s

Responsverdi lys:

10...2000 lx

C-last:

nei

Maks startstrøm:

10 A

Min. innkoblingsstrøm:

0,1 A

Styrestrøm:

10 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

0...45 °C

Bredde:

115 mm

Høyde:

45 mm

Dybde:

115 mm

Diameter:

115 mm

Bevegelsesmelder (PIR), Automatisk lysstyring som funksjon av tilstedeværelse og lysstyrke, 1 kanal, takmontering, Leveres klar til bruk med forinnstilling fra fabrikken, Ingen utilsiktet endring på grunn av skjulte innstillingselementer, Justerbar lysstyrkekoblingsverdi og bryterforsinkelse, Impulsfunksjon, Testfunksjon for å kontrollere registreringsområdet