Theben AG - Luxa 150, bev.detektor, svart - 111948

Theben AG
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 12 m

  • Maks. innkoblingstid - 20 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...150 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2300 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468100226

Elnummer

1418605

Leverandørens varenummer

111948

Typebeskrivelse

1418605

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

12 m

Maks. innkoblingstid:

20 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...150 °

Maks omkoblingseffekt:

2300 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

150 °

Optimal montasjehøyde:

2,5 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

6 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

12 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

nei

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

Ja

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Slagfasthet:

IK04

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Min. innkoblingstid:

1 s

Utkoblingsforsinkelse:

1200 s

Svingradius sensor, horisontal:

0...180 °

Svingradius sensor, vertikal:

0...30 °

Responsverdi lys:

5...1000 lx

Maks. bryteeffekt LED:

500 W

C-last:

nei

Maks startstrøm:

10 A

Min. innkoblingsstrøm:

0,1 A

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

-25...45 °C

Bredde:

100 mm

Høyde:

85 mm

Dybde:

127 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Detekteringsområde: 150°
Driftsspenning: 230 V AC
Frekvens: 50 Hz
Standbyeffekt: 0,9 W
Antall kanaler: 1
Monteringstype: Veggmontering
Innstillingsområde for lysstyrke: 5 til 1000 lx
Koblingskapasitet lys: 10 A (ved 230 V AC, cos ?= 1) 6 A (ved 230 V AC, cos ?= 0,6) 3 AX (ved 230 V AC, cos ?= 0,3)
Tidsforsinkelse lys: 1 s til 20 min
LED-pærer: < 2 W = 25 W or > 2 W < 8 W = 90 W or > 8 W = 100 W
Gløde- og halogenpærelast: 2300 W
Lysrørlast (EB): 400 VA
Energisparepærer: 150 W
Lyskilde: LED-pærer, gløde- eller halogenpærer, lysrør og energisparepærer
Kapslingsklasse: IP 55
Beskyttelsesklasse: II
Omgivelsestemperatur: –25 til 45 °C