Theben AG - Prema P360 KNX, nærv.detektor - 112990
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Presensmelder
Monteringsmetode - Andre
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7612748004450
Elnummer
1418620
Leverandørens varenummer
112990
Typebeskrivelse
1418620
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Presensmelder
Monteringsmetode:
Andre
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...360 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Omformer inngang:
Ja
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Antall bodyer:
Ja
DALI-2 sertifisert:
nei
Optimal montasjehøyde:
3 m
Maks rekkevidde til siden:
5 m
Maks rekkevidde i front:
5 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
10 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
360...360 °
Antall kanaler:
5
Koblingseffekt:
0 W
Min. innkoblingstid:
30 s
Maks. innkoblingstid:
60 min
Kapslingsklasse: IP 40
Lys på/av: Ja
Konstantlys, dimming: Ja
Lysmåling:3 x blandet lysmaling
Innstillingsområde for lysstyrke 5 til 3000 lx
Tidsforsinkelse lys 30 s til 60 min
Innkoblingsforsinkelse nærvær 10 s til 30 min / deaktivert
Tidsforsinkelse nærvær 10 s til 120 min
Lysstyrke i standby 1 til 25 %
Standbytid 30 s til 60 min / deaktivert / konstant
Omgivelsestemperatur 0 til +50 °C