Theben AG - SUL 189HW, Mekanisk ukeur 2-k - Theben / 1890108

Theben AG
KopierKopier
Theben AG - SUL 189HW, Mekanisk ukeur 2-k

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kanaler - 2

  • 24 timers program - Ja

  • Ukesprogram - Ja

  • Nettsynkronisering - nei

  • Kvartsstyrt - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468181164

Elnummer

1462249

Leverandørens varenummer

Theben / 1890108

Typebeskrivelse

1462249

Antall kanaler:

2

24 timers program:

Ja

Ukesprogram:

Ja

Nettsynkronisering:

nei

Kvartsstyrt:

Ja

Korteste omkoblingstid kanal 1:

30 min

Monteringsmetode:

Frontpanelmontering, 72 x 72 mm

Matespenningsområde:

230...230 V

Type matespenning:

AC

Frekvens matespenning:

45...60 Hz

Gangreserve i timer:

72

Gangreserve i år:

0

Gangnøyaktighet per dag:

1 s

60 min. program:

nei

Årsprogram:

nei

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Korteste omkoblingstid kanal 2:

720 min

Programskive oppdeling 1:

15 min

Programskive oppdeling 2:

720 min

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

nei

Manuell drift:

nei

Oppkobling forvalg:

nei

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

10 A

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Bredde:

72 mm

Høyde:

104 mm

Dybde:

54 mm

Beskrivelse: Analog tidsbryter med daglig program og 1/2 dag AV-funksjon for ukedagene, ryttere og dreiesegmenter, statusdisplay for kobling, med gangreserve Tekniske data: Driftsspenning: 230 V AC, Frekvens: 50-60 Hz, Program: Daglig program med 1/2 dag AV-funksjon, Gangreserve: 3 dager, Maks. bryteeffekt ved 250 V AC, cos ? = 1: 10 A, Maks bryteeffekt ved 250 V AC, cos ? = 0,6: 2 A, Korteste koblingstid: 30 min. / 12 T., Programmerbar hver: 15 min. / 12t., Tidsnøyaktighet: = ± 1 s/dag (Quartz), Effektforbruk: 1 VA, 1-kanal, Omgivelsestemperatur: - 10'C til 55'C, IP20