Theben AG - SYN269H, Mekanisk ukeur innfe - Theben / 2690008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kanaler - 1
24 timers program - Ja
Ukesprogram - Ja
Nettsynkronisering - Ja
Kvartsstyrt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003468260012
Elnummer
1462242
Leverandørens varenummer
Theben / 2690008
Typebeskrivelse
1462242
Antall kanaler:
1
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Nettsynkronisering:
Ja
Kvartsstyrt:
nei
Korteste omkoblingstid kanal 1:
120 min
Monteringsmetode:
Frontpanelmontering, 72 x 72 mm
Matespenningsområde:
230...230 V
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...50 Hz
Gangreserve i timer:
0
Gangreserve i år:
0
Gangnøyaktighet per dag:
1 s
60 min. program:
nei
Årsprogram:
nei
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Korteste omkoblingstid kanal 2:
120 min
Programskive oppdeling 1:
5 min
Programskive oppdeling 2:
30 min
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Manuell drift:
Ja
Oppkobling forvalg:
Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
10 A
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Bredde:
72 mm
Høyde:
104 mm
Dybde:
54 mm


